Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 ml Akku-Fettpresse, 420bar, 18V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3560
EAN/GTIN:
     4042146335963
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für Standard-Fettkartuschen oder auch Direktbefüllung
  • ideal bei zähem Fett oder bei starkem Gegendruck
  • mit flexiblem 750 mm Füllschlauch
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • mit einer Akkuladung können bis zu 15 Kartuschen verarbeitet werden
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
80.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3599
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsdruck in bar:
420 bar / 42 MPa
Betriebsart:
Akkupack
Betriebsstrom:
2,0 ~ 5,5 A
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Fettabgabe:
75 g / min
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.21 kg
Gewicht [g]:
6700 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 06 (151 - 250g)
Höhe H:
487.0 mm
Herstellernummer:
515.3560
Kapazität des Behälters:
400 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
237.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
NLGI-Klasse:
< 2
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3560
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3559
ab € 175,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R014P
ab € 5,51*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R016P
ab € 12,15*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R015P
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R021P
ab € 7,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R007P
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R008P
ab € 1,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R003P
ab € 41,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R008P
ab € 51,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 13,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R018P
ab € 2,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R013P
ab € 11,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R025P
ab € 0,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R001P
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R017P
ab € 1,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.