Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Kartuschenpistole
>
Akkukartuschenpistole
>
Artikel
Akku-Kartuschen-Pistole 310 ml ohne Akku und Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.3569
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.3569
EAN/GTIN:
4042146370612
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
ideal für Klebekartuschen auf Silikon- oder Acrylbasis
zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
tropffreier Mechanismus
stufenlos regulierbarer Vorschub
Kohlebürsten austauschbar
Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
Verarbeitungsmenge pro Akkuladung bei ~ 20°C bis zu 15 Kartuschen
längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
Schnellladefunktion (1 Std.)
automatisch abschaltbare Ladestation
mit stabilem Aluminium-Zylinder
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
0
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Ausstoßdruck:
392 kgf
Breite B:
138.0 mm
Batterie/Akku:
515.3592
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Gewicht [g]:
3600 g
Höhe H:
245.0 mm
Herstellernummer:
515.3569
Kapazität des Behälters:
310 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
0
Gesamtlänge L in mm:
410.0 mm
Elektrische Spannung:
10,8 V
Material1:
Kunststoffgehäuse
Variantenartikel:
515.3570
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vortrieb ohne Ladung 1:
6,1 mm / sek
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Akku-Kartuschen-Pistolen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Akku-Kartuschen-Pistolen
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Akku-Kartuschen-Pistolen
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Kartuschen-Pistolen
Weitere Suchbegriffe:
Akkupistole
,
Akkupistolen
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
,
Akkuwerkzeug
,
akkubetrieben
,
Akku
,
kabellos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 216,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abschlussplatte
KS Tools
515.3570-R013P
ab € 8,17*
Sonstiges
Abschlussring
KS Tools
515.3570-R016P
ab € 16,26*
Sonstiges
Aufnahmering Kartuschenrohr
KS Tools
515.3570-R015P
ab € 11,45*
Sonstiges
Buchse
KS Tools
515.3570-R007P
ab € 2,73*
Sonstiges
Elektromotor
KS Tools
515.3570-R024P
ab € 34,81*
Sonstiges
Ersatzkohlebürsten-Satz, 2-tlg, für 515.3500-35
KS Tools
515.3595
ab € 5,44*
Sonstiges
Gehäuse Links + Rechts
KS Tools
515.3570-R027P
ab € 23,48*
Sonstiges
Gehäuseschraube
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,133*
Sonstiges
Getriebe mit Zahnstangenführung
KS Tools
515.3570-R017P
ab € 77,45*
Sonstiges
Hauptschalter und Platine
KS Tools
515.3570-R021P
ab € 73,60*
Sonstiges
Hintere Gehäuseschraube
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,26*
Sonstiges
Kartuschenrohr 300ml
KS Tools
515.3570-R001P
ab € 30,45*
Sonstiges
Kartuschenrohrdeckel
KS Tools
515.3570-R003P
ab € 15,16*
Sonstiges
Motorhaltering
KS Tools
515.3570-R023P
ab € 0,58*
Sonstiges
Motorschraube
KS Tools
515.3570-R022P
ab € 0,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen