Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschen-Pistole 400 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3576
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3576
EAN/GTIN:
     4042146353028
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Klebekartuschen auf Silikon- oder Acrylbasis
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • tropffreier Mechanismus
  • stufenlos regulierbarer Vorschub
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Verarbeitungsmenge pro Akkuladung bei ~ 20°C bis zu 15 Kartuschen
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • mit stabilem Aluminium-Zylinder
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
2
Ausstoßdruck:
392 kgf
Breite B:
138.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
4800 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
245.0 mm
Herstellernummer:
515.3576
Kapazität des Behälters:
400 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3575
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vortrieb ohne Ladung 1:
6,1 mm / sek
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-kartuschenpistole, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,87*
€ 553,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R013P
ab € 7,33*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R016P
ab € 14,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3574
ab € 192,24*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R015P
ab € 10,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R007P
ab € 2,46*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R024P
ab € 30,91*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 14,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R027P
ab € 20,92*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,135*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R017P
ab € 77,47*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R021P
ab € 73,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3575-R001P
ab € 32,01*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R003P
ab € 13,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R023P
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.