Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" MONSTER Xtremelight Mini-Druckluft-Schlagschrauber mit Umschaltwippe, 108Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3830
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3830
EAN/GTIN:
     4042146757123
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • ideal geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • mit praktischer Umschaltwippe (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
  • vibrationsgedämpft
  • Luftanschluss um 150° schwenkbar
  • lange Lebensdauer
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
3/8 "
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
55 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6 bar
empfohlenes Drehmoment:
79 Nm
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
515.3830
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Leerlaufdrehzahl in U/min:
12000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
59 l/min
max. Löse-Drehmoment:
108 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
108 Nm
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Schalldruckpegel (dbA):
98 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
109 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
7 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R016P
ab € 7,02*
Sonstiges
KS Tools
515.3830-R003P
ab € 14,94*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R006P
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R018P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R019P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R024P
ab € 0,0817*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R028P
ab € 0,0817*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R035P
ab € 0,0818*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R036P
ab € 1,13*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R001P
ab € 32,60*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R031P
ab € 0,20*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R030P
ab € 0,20*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R008P
ab € 6,24*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R009P
ab € 5,28*
Sonstiges
KS Tools
515.1470-R007P
ab € 20,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.