Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Durchschlag Ø 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3961
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3961
EAN/GTIN:
     4042146416730
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
  • für den Einsatz mit marktüblichem Schlaghammer (10,0 mm Aufnahme)
  • universal einsetzbar für Karosserie- und Fahrwerkreparaturen
  • Erweiterung des Einsatzbereiches
  • Ausnutzung des Vibrations- und Schlagimpulses des Vibro-Impact Drucklufthammers
  • robuster aus einem Stück geschmiedeter Meißel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungen: Auspuffe trennen, Kugelgelenke lösen, Bolzen austreiben und Bleche trennen
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 515.3880
Durchmesser in mm:
6,5 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
515.3961
Gesamtlänge L in mm:
177 mm
Material1:
geschmiedet
Variantenartikel:
515.3961
Weitere Suchbegriffe: KFZ, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.