Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact konkaver Einsatz, 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.4885
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.4885
EAN/GTIN:
     4042146772195
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • Druckluft-Meißeladapter (15 mm) für den Einsatz mit marktüblichen Druckluft-Meißel-Schlaghammer
  • Erweiterung des Einsatzbereiches
  • Ausnutzung des Vibrations- und Schlagimpulses des Hochleistungs-Vibro-Impact
  • robuster aus einem Stück geschmiedeter Meißel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
E
Breite in mm:
45 mm
Gewicht [g]:
1420 g
Herstellernummer:
515.4885
Länge mm:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.