Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaberklinge, gebogen, gerade, Klingenlänge 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.5097 Schaberklinge, gebogen, gerade, Klingenlänge 24mm
KS Tools 515.5097 Schaberklinge, gebogen, gerade, Klingenlänge 24mm
KS Tools 515.5097 Schaberklinge, gebogen, gerade, Klingenlänge 24mm
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5097
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5097
EAN/GTIN:
     4042146548462
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
  • für den Druckluft Oszillationsschneider
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
E
Form:
gebogen, gerade
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
515.5097
Länge mm:
24 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, Elektroschaberspachtel, Schaber-Spachtel, Schabermesser für Elektroschaber, ersatzklingen schaber, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.