Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schleifpads Körnung 400 Ø 50mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5118
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5118
EAN/GTIN:
     4042146547960
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
  • zum Glätten von rauen Oberflächen aus Holz, Metall, Lack und Naturstein
  • zum Brechen von Kanten
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
515.5118
Körnung:
400
Variantenartikel:
515.5119
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.