Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
Druckluft-Multi-Schleifer-Satz, 8-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.5430
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.5430
EAN/GTIN:
4042146756416
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
zum Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
für schwer zugängliche Stellen
Abluftführung durch den Handgriff
leichte Bedienung
ideal für Schleif- und Radierarbeiten
für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
vibrationsgedämpft
inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
robustes Gehäuse
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Gewicht [g]:
4700 g
Herstellernummer:
515.5430
Leistung Watt:
370 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
4000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
350 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.56 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Schalldruckpegel (dbA):
89.0 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,7 m/s²
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Multischleifer
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Oberflächenbearbeitung
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Oberflächenbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Stabschleifer
,
Vertikalschleifer
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
ks tools stabschleifer
,
druckluft geradschleifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 285,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,10*
€ 394,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufnahme für Bürstenband
KS Tools
515.5436
ab € 23,50*
Sonstiges
Aufnahme für Schruppscheibe
KS Tools
515.5438
ab € 16,44*
Sonstiges
Bürstenband fein
KS Tools
515.5434
ab € 37,31*
Sonstiges
Bürstenband grob
KS Tools
515.5433
ab € 37,45*
Sonstiges
Folienradierer helle Ausführung, Ø100 mm
KS Tools
515.5432
ab € 16,53*
Sonstiges
Multischleifer mit Griff, 212 mm
KS Tools
515.5431
ab € 215,41*
Sonstiges
Schruppscheibe, 2er Pack
KS Tools
515.5437
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen