Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Druckluft-Winkelbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5465
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5465
EAN/GTIN:
     4042146756195
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
  • abgewinkelte Ausführung
  • mit Planetengetriebe
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • nicht umschaltbar
  • mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite bis 10 mm
  • für schwer zugängliche Stellen
  • ideal einsetzbar für Karosserien
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Führung
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
115.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Bohrfutteraufnahmegewinde:
3/8" x 24 UNF
Bohrfutterspannbereich mm:
1 - 10 mm
Drehzahl:
1300 - 1900 U/min
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
1070 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5465
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Leistung Watt:
370 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
1900 U/min
Luftverbrauch in l/min:
350 l/min
Material1:
Spezial-Kunststoff
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.84 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-5
Schalldruckpegel (dbA):
90.9 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
101.9 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: druckluft bohrmaschine, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5465-R004P
ab € 17,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R030P
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R027P
ab € 3,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R028P
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
515.5435-R001P
ab € 23,54*
Sonstiges
KS Tools
515.5435-R006P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R021P
ab € 2,11*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R018P
ab € 2,11*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R022P
ab € 0,63*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R023P
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
515.5435-R009P
ab € 6,12*
Sonstiges
KS Tools
515.5465-R006P
ab € 0,76*
Sonstiges
KS Tools
515.5465-R001P
ab € 27,72*
Sonstiges
KS Tools
515.5455-R001P
ab € 11,22*
Sonstiges
KS Tools
515.5431-R025P
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.