Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" SlimPOWER Mini-Druckluft-Umschaltratsche 30Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5515
EAN/GTIN:
     4042146756362
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • dreifache Verzahnung
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • sehr kleine Baugröße
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
1/2 "
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
35.5 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
empfohlenes Drehmoment:
25 Nm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
515.5515
Gesamtlänge L in mm:
135.0 mm
Leistung Watt:
186 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
300 U/min
Luftverbrauch in l/min:
240 l/min
max. Löse-Drehmoment:
30 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
30 Nm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.92 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel (dbA):
87.1 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
98.1 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 4,3 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R029P
ab € 2,98*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,23*
Sonstiges
KS Tools
515.5515-R002P
ab € 16,24*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R037P
ab € 0,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R038P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R036P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R022P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.