Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.5530
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.5530
EAN/GTIN:
4042146756232
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
gerade Ausführung
vibrationsgedämpft
inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
Abluftführung durch den Handgriff
für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
sehr kleine Baugröße
robustes Gehäuse
für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
35.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
515.5530
Gesamtlänge L in mm:
123.0 mm
Leistung Watt:
220 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
25000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.75 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
84.6 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
95.6 dB(A)
Spannfutter:
6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 2,6 m/s²
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Oberflächenbearbeitung
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Oberflächenbearbeitung
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Stift- und Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Stabschleifer
,
Vertikalschleifer
,
druckluft-geradschleifer 6mm
,
druckluft geradschleifer
,
ks tools stabschleifer
,
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abluftdeflektor
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
Abschlussstopfen
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
Antriebsgehäuse
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,29*
Sonstiges
Betätigungshebel
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
Feder
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
Gehäusedeckel
KS Tools
515.5530-R006P
ab € 7,80*
Sonstiges
Hebelbolzen
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
Hintere Kugellageraufnahme
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,95*
Sonstiges
Klemmhülse
KS Tools
515.5530-R008P
ab € 4,87*
Sonstiges
Klemmhülsenmutter
KS Tools
515.5530-R009P
ab € 2,63*
Sonstiges
Kugellager
KS Tools
515.5475-R007P
ab € 6,76*
Sonstiges
Kugellager
KS Tools
515.5530-R005P
ab € 4,84*
Sonstiges
Lufteinlassbuchse
KS Tools
515.5505-R008P
ab € 3,48*
Sonstiges
O-Ring
KS Tools
515.5505-R002P
ab € 0,59*
Sonstiges
O-Ring
KS Tools
515.5505-R004P
ab € 0,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen