Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Ersatzverlängerung für 516.1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1153
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1153
EAN/GTIN:
     4042146243428
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
516.1153
Gesamtlänge L in mm:
265 mm
Übersetzung:
1 : 64
Vierkantaufnahme in Zoll:
1 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.