Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 10-50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1622
EAN/GTIN:
     4042146231319
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Aufnahme in mm:
9x12
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich in NM:
10-50 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
516.1622
Gesamtlänge L in mm:
335.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
4 - 37
Länge Kraftarm Lk in mm:
295,0
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN EN ISO 6789-1:2017
Profil1:
Rechteckaufnahme
Sk in mm:
17,5
Teilung Nm:
0.25
Variantenartikel:
516.1612
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NvedW-cIKjM
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.