Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Anschweißstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2060
EAN/GTIN:
     4042146232163
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
  • mit Stiftsicherung
  • brüniert
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Anschweißmaß mm:
8 x 14 mm
Breite B:
14.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
47 g
Höhe H:
14.5 mm
Herstellernummer:
516.2060
Material1:
brüniert
Stichmaß S:
14,5* mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.