Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Vervielfältiger 1/2" x 3/4", 1680Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3740
EAN/GTIN:
     4042146397657
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger
  • hohe Genauigkeit:
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
  • mit Überlastungsschutz
  • gekapseltes Präzisions-Planetengetriebe
  • mit gerader Abstützvorrichtung
  • Gehäuse mit Winkelgrad-Skalenring
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
  • Lieferung im Kunstoffkoffer inkl. Ersatz-Überlastungsschutz
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-5%
Anzeige:
ohne
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Ausgangs-Drehmoment:
1680 Nm
Bauart:
sonstige
Durchmesser D:
100.0 mm
Eingangs-Drehmoment:
280 Nm
Gewicht [g]:
4900 g
Höhe H:
106.0 mm
Herstellernummer:
516.3740
Gesamtlänge L in mm:
128.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Übersetzung:
6:1
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,10*
€ 942,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,24*
€ 904,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,35*
€ 850,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.