Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festeingestellter Überratsch-Drehmomentschlüssel, 15-55Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Variante Steckschlüssel
Foto Produkt Variante Steckschlüssel
Foto Produkt Variante Steckschlüssel
Foto Produkt Variante Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5003
EAN/GTIN:
     4042146546024
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die Serien- bzw. Fließbandmontage
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • ergonomischer und handfreundlicher Gummigriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
  • Lieferung erfolgt inklusive Kurbel-Verstell-Schlüssel
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
ohne
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
39.0 mm
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
58.5 mm
Herstellernummer:
516.5003
Gesamtlänge L in mm:
323 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
11-40
Messbereich Nm:
15-55
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.5000
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,49*
€ 1.007,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,47*
€ 997,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,68*
€ 963,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,88*
€ 939,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,73*
€ 902,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.