Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 600-1500Nm, Rechts-Linksanzug, Doppelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5052
EAN/GTIN:
     4042146546260
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Doppelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Anwendungsbereich in NM:
600-1500 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
10800 g
Höhe H:
40 mm
Herstellernummer:
516.5052
Gesamtlänge L1 in mm:
932 mm
Teillänge L2 in mm:
1608 mm
Teillänge L3 in mm:
925 mm
Länge Kraftarm Lk in mm:
1473
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
es passt Rohr/Stift:
516.5058
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung Nm:
25
Variantenartikel:
516.5034
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,05*
€ 2.039,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,08*
€ 2.025,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,14*
€ 1.955,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,25*
€ 1.913,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,85*
€ 1.882,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.