Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel, 20-100Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5067
EAN/GTIN:
     4042146545850
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • mit Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Aufnahme in mm:
14x18
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
30.0 mm
Durchmesser D2:
25.4 mm
Gewicht [g]:
1300 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
27.4 mm
Herstellernummer:
516.5067
Gesamtlänge L in mm:
425 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
16.6-71.9
Länge Kraftarm Lk in mm:
402,5
Messbereich Nm:
20-100
Norm:
DIN EN ISO 6789-1:2017
Profil1:
Rechteckaufnahme
Sk in mm:
25,0
Teilung lbf•ft:
0.4
Teilung Nm:
0.5
Variantenartikel:
516.5061
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.