Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Festeingestellter ALUTORQUEprecision-Drehmoschlüssel, 40-200Nm, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5106
EAN/GTIN:
     4042146546369
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Einzelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
40-200 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
1400 g
Höhe H:
30 mm
Herstellernummer:
516.5106
Gesamtlänge L1 in mm:
551 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
30-150
Länge Kraftarm Lk in mm:
463
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
ja
Teilung lbf•ft:
5
Teilung Nm:
5
Variantenartikel:
516.5104
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,50*
€ 734,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,12*
€ 727,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,85*
€ 686,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.