Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 200-1000Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5159
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5159
EAN/GTIN:
     4042146545973
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
63.5 mm
Durchmesser D1:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
6050 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
36 mm
Herstellernummer:
516.5159
Gesamtlänge L in mm:
1240 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
166-719
Messbereich Nm:
200-1000
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
7.4
Teilung Nm:
5.0
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,66*
€ 762,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.