Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg, 6x7-30x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0125
EAN/GTIN:
     4042146153529
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
2400 g
Herstellernummer:
517.0125
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0737
ab € 6,12*
Sonstiges
KS Tools
517.0123
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.