Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel-Satz, 5-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0145
EAN/GTIN:
     4042146422069
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
465 g
Herstellernummer:
517.0145
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
517.0702
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.