Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel-Satz, 10-tlg 8-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0149
EAN/GTIN:
     4042146413876
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1950 g
Herstellernummer:
517.0149
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0708
ab € 2,08*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,62*
Sonstiges
KS Tools
517.0711
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
517.0714
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
517.0715
ab € 3,07*
Sonstiges
KS Tools
517.0716
ab € 3,91*
Sonstiges
KS Tools
517.0718
ab € 8,13*
Sonstiges
KS Tools
517.0741
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
517.0744
ab € 3,08*
Sonstiges
KS Tools
517.0740
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.