Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Gelenkschlüssel, XL, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1111
EAN/GTIN:
     4042146080788
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
17.0 mm
Gewicht [g]:
470 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
517.1111
Länge T-Griff I:
200.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
491.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
517.1108
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.