| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-517.1112 Herst.-Nr.: 517.1112 EAN/GTIN: 4042146080795 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- mit Gelenk
- für schwer zugängliche Bereiche
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Breite B: | 18.0 mm | Gewicht [g]: | 485 g | Handgriff: | T-Schiebegriff | Herstellernummer: | 517.1112 | Länge T-Griff I: | 200.0 mm | Gesamtlänge L in mm: | 493.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 517.1108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, doppel gelenkschlüssel, gelenksteckschlüssel sw12, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| |