Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Gelenkschlüssel, XL, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1116
EAN/GTIN:
     4042146080832
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
22.0 mm
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
517.1116
Länge T-Griff I:
200.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
496.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
16 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
517.1108
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, doppel gelenkschlüssel, 16 mm gelenkschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.