| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-517.1185 Herst.-Nr.: 517.1185 EAN/GTIN: 4042146308127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 6-kant
- mit T-Griff
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite in mm: | 200.0 mm | Gewicht [g]: | 320 g | Handgriff: | T-Griff | Herstellernummer: | 517.1185 | Länge mm: | 300.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12 mm | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 517.1181 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 12mm, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |