Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaul-Kraftschlüssel, 10x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1410
EAN/GTIN:
     4042146212578
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
22.0 mm
Außenmaß B2:
24.5 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
517.1410
Gesamtlänge L in mm:
124.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x11 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 895
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
5.0 mm
Variantenartikel:
517.1406
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.