Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
Ringmaulschlüssel-Satz, XL 11-tlg 12-24mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-517.1505
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
517.1505
EAN/GTIN:
4042146408926
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
FlankTraction-Profil
Ausführung ähnlich DIN 3113
Maulstellung 15° abgewinkelt
Ring 15° abgewinkelt
matt satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
2670 g
Herstellernummer:
517.1505
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
24 mm
Min. Schlüsselweite:
12 mm
Norm:
DIN 3113
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Karton
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
XXL Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
ringmaulschlüssel abgewinkelt sw24
,
gabelringschlüssel sw24
,
ks tools gabelringschlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 136,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,12mm
KS Tools
517.1512
ab € 8,20*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,13mm
KS Tools
517.1513
ab € 8,29*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,14mm
KS Tools
517.1514
ab € 9,00*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,15mm
KS Tools
517.1515
ab € 10,22*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,16mm
KS Tools
517.1516
ab € 10,99*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,17mm
KS Tools
517.1517
ab € 11,44*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,18mm
KS Tools
517.1518
ab € 13,05*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,19mm
KS Tools
517.1519
ab € 13,55*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,21mm
KS Tools
517.1521
ab € 14,99*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,22mm
KS Tools
517.1522
ab € 15,66*
Sonstiges
XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,24mm
KS Tools
517.1524
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen