Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel,15°+75° 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1760
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1760
EAN/GTIN:
     4042146214275
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
  • Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
  • gleiche Schlüsselweiten
  • geschliffene Köpfe
  • flache Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
geschmiedet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
517.1760
Gesamtlänge L in mm:
80.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
6 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
2.7 mm
Variantenartikel:
517.1732
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.