Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1995
EAN/GTIN:
     4042146559154
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
290.0 mm
Gewicht [g]:
32500 g
Herstellernummer:
517.1995
Gesamtlänge L in mm:
700.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
195 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
75 mm
Variantenartikel:
517.0924
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.391,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.521,17*
€ 4.190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.502,64*
€ 4.168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,99*
€ 4.078,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.391,71*
€ 4.036,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.