Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaul-Kraftschlüssel, 10x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2410
EAN/GTIN:
     4042146560037
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
22 mm
Außenmaß B2:
26.8 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
517.2410
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x12 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 895
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
5 mm
Variantenartikel:
517.1406
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.