Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2521
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2521
EAN/GTIN:
     4042146742204
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
517.2521
Gesamtlänge L in mm:
138.0 mm
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
8.3 mm
Variantenartikel:
517.2521
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel 13mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.