Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2545
EAN/GTIN:
     4042146742426
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
56.0 mm
Gewicht [g]:
490 g
Herstellernummer:
517.2545
Gesamtlänge L in mm:
295.0 mm
Schlüsselweite in mm:
39 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
22 mm
Variantenartikel:
517.2521
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.