Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2551
EAN/GTIN:
     4042146742471
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
70.5 mm
Gewicht [g]:
960 g
Herstellernummer:
517.2551
Gesamtlänge L in mm:
365.0 mm
Schlüsselweite in mm:
47 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
27 mm
Variantenartikel:
517.2521
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.