Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2553
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2553
EAN/GTIN:
     4042146742495
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
77.0 mm
Gewicht [g]:
1260 g
Herstellernummer:
517.2553
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Schlüsselweite in mm:
52 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
28 mm
Variantenartikel:
517.2521
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.