Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2554
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2554
EAN/GTIN:
     4042146742501
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
83.5 mm
Gewicht [g]:
1590 g
Herstellernummer:
517.2554
Gesamtlänge L in mm:
442.0 mm
Schlüsselweite in mm:
55 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
29.5 mm
Variantenartikel:
517.2521
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.