Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Kraftschlüssel, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2610
EAN/GTIN:
     4042146560372
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Vergütungsstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
217.0 mm
Gewicht [g]:
9000 g
Herstellernummer:
517.2610
Gesamtlänge L in mm:
1000.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
110 mm
Norm:
DIN 894, ISO 3380
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
28 mm
Variantenartikel:
517.0522
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.