Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 1.9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2962
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2962
EAN/GTIN:
     4042146560945
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
66.0 mm
Gewicht [g]:
760 g
Herstellernummer:
517.2962
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite:
1.9/16"
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
20.5 mm
Variantenartikel:
517.2951
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.