Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9036
EAN/GTIN:
     4042146252796
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
ringzugschlüssel 36 mm
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
49.0 mm
Durchmesser D:
21.8 mm
Gewicht [g]:
650 g
Höhe H:
34.0 mm
Herstellernummer:
517.9036
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
36 mm
es passt Rohr/Stift:
2
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Variantenartikel:
517.9024
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel ks-tools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.