Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9105
EAN/GTIN:
     4042146275160
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
143.0 mm
Durchmesser D:
30.0 mm
Gewicht [g]:
7500 g
Höhe H:
63.0 mm
Herstellernummer:
517.9105
Gesamtlänge L in mm:
415.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
105 mm
es passt Rohr/Stift:
4
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
47.0 mm
Variantenartikel:
517.9024
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.