Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9111
EAN/GTIN:
     4042146561317
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel ks-tools
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
38.0 mm
Durchmesser D:
18.3 mm
Gewicht [g]:
370 g
Höhe H:
29.0 mm
Herstellernummer:
517.9111
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite:
1"
es passt Rohr/Stift:
1
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
17 mm
Variantenartikel:
517.9111
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.