Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 1.3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9117
EAN/GTIN:
     4042146561379
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
62.0 mm
Durchmesser D:
21.4 mm
Gewicht [g]:
935 g
Höhe H:
40.0 mm
Herstellernummer:
517.9117
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite:
1.3/4"
es passt Rohr/Stift:
2
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
22 mm
Variantenartikel:
517.9111
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.