Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 1.3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9118
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9118
EAN/GTIN:
     4042146561386
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
54.0 mm
Durchmesser D:
21.3 mm
Gewicht [g]:
840 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
517.9118
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite:
1.3/8"
es passt Rohr/Stift:
2
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
20 mm
Variantenartikel:
517.9111
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.