Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Klauenschlüssel Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9177
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9177
EAN/GTIN:
     4042146678909
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
10 mm
Gewicht [g]:
128 g
Herstellernummer:
517.9177
Gesamtlänge L in mm:
197.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.