Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0310
EAN/GTIN:
     4042146213605
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • 6-kant
  • ideal geeignet für Bremsentlüfungs-Verschraubungen
  • Ringe abgewinkelt und gekröpft
  • zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.3 mm
Kopfhöhe (A2):
7.1 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Außenmaß B1:
17.5 mm
Außenmaß B2:
16.9 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
135 g
Herstellernummer:
518.0310
Gesamtlänge L in mm:
236.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
518.0307
Weitere Suchbegriffe: ks tools bremsen-entlüftungsschlüssel, bremsen entlüftungsschlüssel, doppelringschlüssel abgewinkelt, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.