Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz für VAG, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Funktionsgraphik
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0320
EAN/GTIN:
     4042146911532
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
ks tools bremsen-entlüftungsschlüss...
bremsen entlüftungsschlüssel
  • ideal geeignet für Bremsentlüftungs-Verschraubungen
  • zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
  • 9x12 mm Universal-Einsteck-Schlüssel erleichtert das Lösen und Festziehen der Entlüftungsnippel
  • inklusive Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel (17 mm) mit Gelenk und Umschalthebel für schwer zugängliche Stellen
  • mit Silikon-Entlüfterschlauch mit Rückschlagventil, welches den Rückfluss alter Bremsflüssigkeit sowie bereits ausgepumpter Luft verhindert
  • enthält 8 Durchgangs-Stecknüsse für verschiedene Anwendungen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Gewicht [g]:
1730 g
Größe:
7-11
Herstellernummer:
518.0320
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
11 mm
Min. Schlüsselweite:
7 mm
OE-Code Audi:
6564
OE-Code Seat:
6564
OE-Code Skoda:
6564
OE-Code Volkswagen:
6564
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/HKoSq-yVvg0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
1113
ab € 11,94*
Sonstiges
KS Tools
518.0323
ab € 7,06*
Sonstiges
KS Tools
518.0324
ab € 13,77*
Sonstiges
KS Tools
518.0325
ab € 4,43*
Sonstiges
KS Tools
518.0326
ab € 8,67*
Sonstiges
KS Tools
518.0327
ab € 11,50*
Sonstiges
KS Tools
518.0328
ab € 13,39*
Sonstiges
KS Tools
518.0329
ab € 16,25*
Sonstiges
KS Tools
518.0322
ab € 9,54*
Sonstiges
KS Tools
516.2017
ab € 92,30*
Sonstiges
KS Tools
516.4885
ab € 33,76*
Sonstiges
KS Tools
160.0734
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.