Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12 mm Einsteck-Ringschlüssel mit Gelenk und Umschalthebel, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2017
EAN/GTIN:
     4042146911587
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Breite B:
32.0 mm
Gewicht [g]:
128 g
Höhe H:
11.0 mm
Herstellernummer:
516.2017
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Profil1:
12-Kant
Stichmaß S:
54,0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.