Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0382
EAN/GTIN:
     4042146221174
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen)
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • offener 6-kant
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
9.0 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
22.0 mm
Außenmaß B2:
22.0 mm
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
518.0382
Gesamtlänge L in mm:
148.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.0378
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.